Li-Ion akumulátor High Output™, 5,5 Ah, Typ akumulátora: MHB55

Č. pol.: 073809 MHB55
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18HB5.5
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre 18V Milwaukee
Hmotnosť na batériu 1 000 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073809 MHB55
EAN/GTIN 4058546226572
Číslo výrobcu 4932464712
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Vďaka vylepšenému chladeniu pre dlhšiu dobu prevádzky a vyšší výkon.
  • Pre vysokovýkonné náročné aplikácie – použitie až do -28°C.

Vhodné pro:

Posuvný akumulátorový systém M18 pre 18 V lítium-iónové prístroje Milwaukee.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka