Popis:
Akumulátorová vŕtačka s ONECHUCK GBH 18V-22 X, GBH 18V-22 X Professional je plná výkonu a funkcií, ktoré posúvajú vŕtanie na novú úroveň – s mimoriadnou účinnosťou, bezpečnosťou a kontrolou. Jeho silný bezkefový motor Bosch 18 V v kombinácii s konštantnými otáčkami zaisťuje, že na jedno nabitie akumulátora je možné vyvŕtať viac otvorov a výstupný výkon je stabilný. Vyššia ochrana používateľa proti neúmyselnému zablokovaniu a nižšie vibrácie vďaka funkcii KickBack Control resp. Vibration Control. Nasaditeľný odsávač Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 navyše zaisťuje bezprašné pracovné podmienky. S ONECHUCK, jedným skľučovacím skľučovadlom, vhodným pre SDS plus, guľaté a šesťhranné vrtáky pre široké spektrum použitia. Vďaka ONECHUCK je GBH 18-22 X Professional najvýkonnejším nástrojom vo svojej triede pri vŕtaní s príklepom a sekání do betónu a tehál, ako aj pri vŕtaní do dreva a ocele. Umožňuje jednoduchšiu a oveľa efektívnejšiu prácu vďaka konštantným otáčkam, minimalizovaným vibráciám a bezprašným pracovným podmienkam. 2 x akumulátor GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 14R). rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Hĺbkový doraz (1 613 001 009)
Charakteristika: