Fleecová bunda IMAGE Messina, Unisex, Antracitová/černá, Velikost 3XL

Č. pol.: 06042-137-8889 3XL
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
Číslo položky 06042-137-8889 3XL
EAN/GTIN 5707209467744
Číslo výrobcu 06042-137-8889 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Fleece s antipilingom zabraňuje uzlíkom
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká na zips pre bezpečné uloženie
  • Tvarované rukávy pre veľkú voľnosť pohybu
  • Nastaviteľný elastický lem

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Meraný tovar s antipilingom
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Vnútorné vrecká
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Elastický pás na zápästí
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie