Hydraulický vysekávací nástroj (akumulátorový) GLH 18V-60

Č. pol.: 06019P0200
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
Číslo položky 06019P0200
EAN/GTIN 4053423302486
Číslo výrobcu 06019P0200
Číslo L L00620 107484
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Hydraulický dierovací nástroj (akumulátorový) GLH 18V-60, GLH 18V-60 je navrhnutý tak, aby efektívne dieroval otvory v oceľ a nerezových plechoch a poskytuje bezburinové a vysoko kvalitné rezy. Vďaka svojej spoľahlivej počiatočnej sile 60 KN a rozsiahlym monitorovacím funkciám je únavné vŕtanie otvorov minulosťou. Stavová kontrolka LED signalizuje stav nástroja a intervaly údržby. A s manuálnou funkciou odľahčenia tlaku sa nástroj môže kedykoľvek zasunúť. GLH 18V-60 dieruje otvory v oceľových plechoch do 3 mm hrúbka a v nerezových plechoch do 2.5 mm. Bosch ponúka príslušenstvo od M16 do M40 a PG9 až PG36, ktoré sú vhodné ako pre oceľ, tak aj pre nerezovú oceľ. Vďaka pripojeniu USB a softvéru na čítanie (bezplatne a k dispozícii na stiahnutie nižšie) je možné ľahko sledovať históriu úderov, chybové hlásenia a požiadavky na údržbu nástroja. Nástroj je dodávaný s 100% certifikátom kontroly kvality na konci linky. Je tiež kompatibilný s komerčne dostupným príslušenstvom. 1 x sťahovacia skrutka 11.1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x napínacie skrutky 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). 1 x 11.1 mm vložka (1 607 000 FV9). 1 x 19 mm vložka (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Charakteristika:

  • Pracovné svietidlo: Áno
  • Funkcia odčítania: Áno
  • Automatické podávanie: Áno
  • Inteligentná detekcia dierovania: Áno
  • nerezová oceľ kapacita max.: 2,5 mm
  • kapacita oceľ max.: 3 mm
  • Otáčanie hlavy: 360°
  • Manuálne uvoľnenie tlaku: Áno
  • Zastavenie podávania Maunueller: Áno
  • Úroveň hlasitosti: 65 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu: 73 dB(A)
  • Vysekávací sila max.: 60kN
  • Neistota k: 3 dB
  • Rozdeľte kategórie produktov: Hydraulický vysekávací nástroj (akumulátorový)
  • USB_prípojka: Áno
  • Interval údržby: 20,000 cyklov