Skrutkovač s račňou akumulátor GRC 18V-60 v L-BOXX

Č. pol.: 06019N8001
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
Číslo položky 06019N8001
EAN/GTIN 4053423332490
Číslo výrobcu 06019N8001
Číslo L L00620 107548
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorový skrutkovač s račňou GRC 18V-60 Ak hľadáte akumulátorový skrutkovač s račňou, ktorý kombinuje optimalizovaný krútiaci moment s rýchlosťou, Bosch GRC 18V-60 vás presvedčí v oboch bodoch. Jeho bezkefový vysokovýkonný motor poháňa račňový mechanizmus s maximálnym výstupným momentom 60 Nm a otáčkami 400 min⁻¹ a ponúka tak najlepší výkon račňového mechanizmu vo svojej triede pre M5 až M12. Okrem toho je vďaka dlhému krku a kompaktnému telu ideálnym skrutkovačom, ktorý sa dostane aj do ťažko prístupných miest. Tri režimy HMI na nastavenie otáčok, ktoré optimalizujú krútiaci moment pre rôzne aplikácie, umožňujú flexibilnejšiu prácu a zabraňujú poškodeniu vykonávaných úloh. Ergonomický páčkový spínač s pohodlnou rukoväťou šetrí telo pri dlhých pracovných časoch. Akumulátorový račňový kľúč Bosch GRC 18V-60 je vhodný na utiahnutie a vykrútenie skrutiek. S ním je možné skrutkovať skrutky až do M12, kov na kov. Je ideálny pre použitie v kovopriemysle alebo pre automechanikov, najmä pri práci v stiesnených priestoroch. Akumulátorový skrutkovač s račňou Bosch GRC 18V-60 má výkonný bezkefový motor pre vysoké otáčky a vysoký krútiaci moment. Jeho funkcia HMI ponúka režimy výberu otáčok. Vďaka dlhému krku sa dostane aj do ťažko prístupných miest, LED svetlo osvetľuje pracovnú oblasť a blokovacie tlačidlo zabraňuje náhodnému spusteniu. Okrem toho je vybavený funkciou Electronic Cell Protection (ECP), ktorá vypne náradie v prípade prehriatia akumulátora. L-BOXX 136 veľkosť 4 (1 605 438 1EN). Akumulátorový račňový kľúč GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 001)

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • Pracovné svietidlo: Áno
  • BITURBO: nie
  • Krútiaci moment, max. (tvrdé skrutkovanie): 60 Nm
  • Veľkosť hlavného použitia: M 6 – M 12
  • Veľkosť štvorcového podstavca: 3/8″
  • Priemer hlavy: 32 mm
  • Výška hlavy: 40 mm
  • Dĺžka hlavy: 79 mm
  • Maximálna veľkosť skrutiek: M 6 – M 12
  • Veľkosť skrutky: M 4 – M 12
  • Označenie odvetvia: 71
  • Rozmery náradia (šírka): 75 mm
  • Rozmery náradia (výška): 70 mm
  • Rozmery náradia (dĺžka): 363 mm

Vhodné výrobky