Akumulátorová vŕtačka GSR 12V-32, 2x GBA 12V 2,0 Ah, 36-dielny príslušenstvo, taška na náradie

Č. pol.: 06019N7004
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06019N7004
EAN/GTIN 4053423342888
Číslo výrobcu 06019N7004
Číslo L L00620 107609
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vŕtačka GSR 12V-32, bezdrôtová vŕtačka GSR 12V-32 Professional ponúka najlepšiu kontrolu nad náradím vďaka pokročilej funkcii KickBack Control. Táto technológia minimalizuje riziko poranenia, ak sa vrták náhle zasekne alebo ak sa nástroj pomaly otáča okolo svojej vrtnej osi a sila pridržiavania sa pomaly zvyšuje. S dĺžkou hlavy 142 mm a výškou 160 mm je tento nástroj mimoriadne kompaktný a uľahčuje vŕtanie alebo skrutkovanie aj na tesných alebo ťažko prístupných miestach. Okrem toho je opakovaná práca s týmto ľahkým vŕtačkou, ktorá váži len 0,7 kg, menej namáhavá. GSR 12V-32 Professional je vhodný pre všetky druhy skrutkovacích a vŕtacích prác v dreve a kove. Ďalšie informácie: GSR 12V-32 Professional je vybavený funkciou Advanced KickBack Control, bezkefovým motorom, robustným kovovým skľučovačom, jasným pracovným svetlom a opaskovým klipom. 2 x akumulátor GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). nabíjačka GAL 12V-20 Professional. 36-dielny príslušenstvo. Taška na náradie

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 12,0 V
  • Typ akumulátora: Lítium-iónové
  • BITURBO: nie
  • Rozsah upnutia skľučovadla, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Typ skľučovadla: bez kľúča
  • Ø vrtáka do dreva, max.: 35 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ, max: 10 mm
  • krútiaci moment (tvrdý): 32 Nm
  • krútiaci moment (mäkký): 21 Nm
  • krútiaci moment (mäkký/tvrdý/max.): 21/32/- Nm
  • Úrovne krútiaceho momentu: 21
  • Úrovne krútiaceho momentu (štandardné): 21
  • hmotnosť okrem akumulátor: 0,7kg
  • Voľnobežné otáčky (1. rýchlostný stupeň / 2. stupeň): 0 - 475 / 0 - 1 800 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 1. Prevodový stupeň, až: 475 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 2. Prevodový stupeň, až: 1 800 min-1
  • Ø skrutky, max.: 8 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²
  • Priemer upínacieho skľučidla, max.: 10 mm
  • Priemer upínacieho skľučidla, min.: 0,8 mm
  • Neistota k [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka