akumulátorové vŕtačky so skrutkovačom GSR 12V-32

Č. pol.: 06019N7000
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
Číslo položky 06019N7000
EAN/GTIN 4053423342840
Číslo výrobcu 06019N7000
Číslo L L00620 107612
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vŕtačka GSR 12V-32, bezdrôtová vŕtačka GSR 12V-32 Professional ponúka najlepšiu kontrolu nad náradím vďaka pokročilej funkcii KickBack Control. Táto technológia minimalizuje riziko poranenia, ak sa vrták náhle zasekne alebo ak sa nástroj pomaly otáča okolo svojej vrtnej osi a sila pridržiavania sa pomaly zvyšuje. S dĺžkou hlavy 142 mm a výškou 160 mm je tento nástroj mimoriadne kompaktný a uľahčuje vŕtanie alebo skrutkovanie aj na tesných alebo ťažko prístupných miestach. Okrem toho je opakovaná práca s týmto ľahkým vŕtačkou, ktorá váži len 0,7 kg, menej namáhavá. GSR 12V-32 Professional je vhodný pre všetky druhy skrutkovacích a vŕtacích prác v dreve a kove. Ďalšie informácie: GSR 12V-32 Professional je vybavený funkciou Advanced KickBack Control, bezkefovým motorom, robustným kovovým skľučovačom, jasným pracovným svetlom a opaskovým klipom. Kartón

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 12,0 V
  • Typ akumulátora: Lítium-iónové
  • BITURBO: nie
  • Rozsah upnutia skľučovadla, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Typ skľučovadla: bez kľúča
  • Ø vrtáka do dreva, max.: 35 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ, max: 10 mm
  • krútiaci moment (tvrdý): 32 Nm
  • krútiaci moment (mäkký): 21 Nm
  • krútiaci moment (mäkký/tvrdý/max.): 21/32/- Nm
  • Úrovne krútiaceho momentu: 21
  • Úrovne krútiaceho momentu (štandardné): 21
  • hmotnosť okrem akumulátor: 0,7kg
  • Voľnobežné otáčky (1. rýchlostný stupeň / 2. stupeň): 0 - 475 / 0 - 1 800 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 1. Prevodový stupeň, až: 475 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 2. Prevodový stupeň, až: 1 800 min-1
  • Ø skrutky, max.: 8 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²
  • Priemer upínacieho skľučidla, max.: 10 mm
  • Priemer upínacieho skľučidla, min.: 0,8 mm
  • Neistota k [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²