akumulátor príklepová vŕtačka GSB 18V-25, 2 x akumulátor GBA 18V 2.0Ah v L-BOXX

Č. pol.: 06019K9302
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06019K9302
EAN/GTIN 4053423341157
Číslo výrobcu 06019K9302
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vŕtačka GSB 18V-25, Vďaka svojmu 18 V motoru vám Bosch GSB 18V-25 Professional ponúka potrebný výkon kdekoľvek a kedykoľvek to potrebujete. Toto univerzálne akumulátorové náradie je vhodné nielen na skrutkovanie do dreva, ale aj na vŕtanie do muriva a kovu. Svojimi rôznymi funkciami presviedča svojou dokonalosťou.: Zabraňujú prehriatiu alebo nadmernému nabíjaniu, zabezpečujú dlhšiu životnosť batérie a menej strát času opravami. GSB 18V-25 Professional je kompatibilný so všetkými akumulátormi a nabíjačkami Bosch Professional 18 V, čím ponúka ešte vyššiu efektivitu a hospodárnosť. Výkonný a univerzálny Bosch GSB 18V-25 Professional je vhodný na skrutkovanie skrutiek s priemerom až 10 mm do dreva a na vŕtanie s priemerom až 35 mm do dreva a až 10 mm do muriva a kovu. Vďaka svojej jednoduchosti obsluhy je ideálny pre profesionálnych remeselníkov. 1 GAL 18V-40 Professional (2 607 226 255). 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah (1 607 A35 0MA). L-BOXX 136 VEĽKOSŤ 4 (1 605 438 1S)

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 18,0 V
  • BITURBO: nie
  • Ø vrtáka do dreva, max.: 35 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ, max: 10 mm
  • krútiaci moment (tvrdý): 56 Nm
  • krútiaci moment (mäkký): 21 Nm
  • krútiaci moment (mäkký/tvrdý/max.): 21/56/- Nm
  • hmotnosť okrem akumulátor: 1,2kg
  • Voľnobežné otáčky (1. rýchlostný stupeň / 2. stupeň): 0 - 440 / 0 - 1 650 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 1. Prevodový stupeň, až: 440 min-1
  • voľnobežný počet otáčok, 2. Prevodový stupeň, až: 1 650 min-1
  • Ø skrutky, max.: 10 mm
  • Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie v kov]: 1,0 m/s²
  • Hodnota emisií vibrácií ah [vŕtanie nárazu v murivo]: 12,8 m/s²
  • Neistota k [vŕtanie v kov]: 1.5 m/s²
  • Neistota k [príklepové vŕtanie v murivo]: 1.5 m/s²

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka