Mokrý/suchý vysávač GAS 35 H AFC

Č. pol.: 06019C3600
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
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06019C3600
EAN/GTIN 4059952564494
Číslo výrobcu 06019C3600
Číslo L L00590 1374
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vysavač na mokré / suché vysávání GAS 35 H AFC, GAS 35 H AFC Professional je výkonný vysavač na mokré / suché vysávání se zvýšenou ochranou uživatele
  • Bezpečnostní filtr pohlcuje 99,995 % škodlivého prachu
  • Certifikace pro třídu prachu H zvyšuje ochranu zdraví proti rakovině a jinému prachu způsobujícím onemocnění a organickému materiálu a konstrukční materiál nádoby
  • Jeho automatické čištění filtru zabraňuje přerušování při nepřetržitém provozu
  • Monitor objemového průtoku řídí konstantní proud vzduchu přes sací jednotku a vydává zvukovou výstrahu, pokud je proud vzduchu příliš nízký
  • PLYN 35 H AFC Professional je certifikován pro třídu prachu H
  • L-BOXX lze pro snadnou přepravu kliknout na vysavač na mokré / suché vysávání
  • Všechny elektrické nástroje Bosch se systémem Click & Clean lze připojit přímo k SYSTÉMU AFC Professional GAS 35 H bez nutnosti použití adaptéru
  • Výkonná sací turbína 1,380 W s podtlakem 254 mbar poskytuje dobré výsledky odsávání
  • Přístroj vysavač na mokré / suché vysávání je vybaven antistatickými prvky, které snižují elektrostatický náboj

Charakteristika:

  • Filtrační plocha: 5000 cm²
  • Hmotnost: 12,4 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 74 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 254 mbar
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Kolečka, počet: 4
  • Třída prachu mokrého/suchého vysavače: H
  • Typ zásuvky: Typ F
  • Rozměry nářadí (šířka): 375 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 575 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 515 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Plochý skládaný filtr třídy H (HEPA), PTFE
  • 1 x Bezpečnostní filtrační sáček (k dostání samostatně v balení po 5 kusech: 2 607 432 050)
  • Hadice 5 m, Ø 35 mm, antistatická, s objímkou na nářadí
  • Kloubová tryska, Ø 35 mm
  • Ohyb
  • Sada podlahových trysek, Ø 35 mm
  • 3 x 0. 35 m sací trubky, pochromovaná, Ø 35 mm
  • 1 x PE sáček na jedno použití (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 607 432 051)