Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 PSC, Solo verze, Beans akumulátor a nabíječka

Č. pol.: 06017B0800
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
Séria X-LOCK System
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06017B0800
EAN/GTIN 3165140962483
Číslo výrobcu 06017B0800
Číslo L L00590 2370
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska s X-LOCK GWX 18V-10 PSC, malá akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 PSC Professional s X-LOCK nabízí lepší výkon a vedení nástroje v kategorii 18V
  • Nabízí stejný výkon jako drátová bruska 1.000 W díky bezkartáčovému motoru a technologii baterií ProCORE18V
  • Tento malý úhlové brusky je dodáván se systémem bezklíčového zamykání X-LOCK pro rychlé a pohodlné změny příslušenství
  • Jeho modul připojení Bluetooth umožňuje přizpůsobení přímo prostřednictvím aplikace Toolbox a uživatelské rozhraní s předvolbou rychlosti poskytuje maximální pohodlí s aktivní zpětnou vazbou nástroje
  • Nástroj je vhodný pro řezání a broušení kovu, kamene a betonu
  • Je kompatibilní se systémy odsávání prachu GDE 125 EA-T Professional a GDE 115 / 125 FC-T Professional a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
  • GWX 18V-10 PSC Professional je také vybaven připojením Bluetooth a uživatelským rozhraním a také ochranným spínačem , brzdou X a ovládáním zpětného vrhu

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Pryžový brusný kotouč, Ø: 125 mm
  • Otáčky bez zatížení: 4500 - 9000 min-1
  • Hrubý/dělící kotouč, Ø: 125 mm
  • Výkon vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 5. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným listem]: 3,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Ochranný kryt
  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX vložka pro nářadí a nabíječku
  • Bez baterie(í) a nabíječky

Vhodné výrobky