Ruční kotoučová pila GKS 55+ GCE, v krabici

Č. pol.: 0601682100
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0601682100
EAN/GTIN 3165140731034
Číslo výrobcu 0601682100
Číslo L L00590 470
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 55+ GCE, kompaktní GKS 55+ GCE PROFESSIONAL dosahuje vysoké řezné kapacity, i když je to obvykle možné pouze s mnohem většími pilovými listy
  • Díky dvoustupňové převodovce dosahuje kotoučová pila s mnoha materiály hloubky řezu 63 mm
  • Systém vodicích lišt Bosch funguje také hladce a lze jej optimálně navádět pro přesné řezání
  • Elektronické řízení rychlosti umožňuje variabilní Otáčky pro práci s širokou škálou materiálů
  • Přesné výsledky při řezání různých dřevěných materiálů, např
  • v dřevěných materiálech, jako jsou OSB, překližka nebo MDF
  • Systém pila je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch a také se systémy kolejnic od společností Mafell, FESTOOL a Makita
  • GKS 55+ GCE PROFESSIONAL je vybaven ventilátorem, sací tryskou, tlakově litou hliníkovou základní deskou, Constant Otáčky, rychlou motorovou brzdou, Měkký start a zámek vřetena

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost: 3,8 kg
  • Rychlost bez zatížení: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 48 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 63 mm
  • Jmenovitý příkon: 1350 W
  • Otvor pilového kotouče: 20 mm
  • Pilový kotouč Ø: 165 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání dřeva]: 4,0 m/s²
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Vnitřní šestihran
  • box
  • 1 x pilový kotouč, standardní pro rychlost řezání dřeva, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Paralelní plotostřih
  • Vysávací adaptér

Vhodné výrobky