Akumulátorová přímočará pila GST 12V-70, Solo verze, L-BOXX

Č. pol.: 06015A1002
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 12 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06015A1002
EAN/GTIN 3165140770521
Číslo výrobcu 06015A1002
Číslo L L00590 2349
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímočará pila GST 12V-70, akumulátorová přímočará pila GST 12V-70 Professional je kompaktní volbou v segmentu 12 V
  • Jeho tvar tyče a kompaktní a lehké provedení zajišťují optimální manévrovatelnost i při řezání zespodu
  • rukojeť of the přímočará pila se nachází velmi blízko linie řezu, což zajišťuje dokonalou manipulaci během používání
  • Systém Bosch SDS bez nářadí navíc zajišťuje bezproblémové výměny pilového listu
  • Tento nástroj je vhodný pro kruhové a příčné řezy a také pro středně lehké aplikace v kompozitech z masivního dřeva, dřevotřísky a dřeva
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a dalšími vysavači Bosch a se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GST 12V-70 PROFESSIONAL může také provádět náklon řezy a je charakterizován konstantní Otáčky, LED světlo, kyvadlový zdvih, přesné ovládání a rychlost předvolby

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,5 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 1. 5 kg
  • Výška zdvihu: 18 mm
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 1500 - 2800 min-1
  • Úhel sklonu: 0 - 45°
  • Hloubka řezu v hliníku: 3 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 70 mm
  • Hloubka řezu v kovu: 3 mm
  • Hloubka řezu v nelegované oceli: 3 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 4. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu]: 4,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Sada odsávání
  • Podložka
  • L-BOXX 102
  • Vložka L-BOXX
  • Ochrana proti odtržení třísek
  • 1 x pilový kotouč T 144 D, rychlostní pro dřevo (k dostání samostatně v balení 3 ks: 2 608 630 560)
  • 1 x pilový kotouč T 308 B, Extra-Clean na dřevo (k dostání samostatně v balení po 3 kusech: 2 608 663 750)
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky

Vhodné výrobky