Horkovzdušná pistole GHG 20-60

Č. pol.: 06012A6400
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 06012A6400
EAN/GTIN 3165140889551
Číslo výrobcu 06012A6400
Číslo L L00590 1109
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • horkovzdušná pistole HHU 20-60, horkovzdušná pistole HHU 20-60 PROFESSIONAL zajišťuje optimální manipulaci v jakékoli pracovní poloze
  • Má dvě rychlosti proudění vzduchu a regulaci teploty s devíti nastaveními pro ještě pohodlnější obsluhu
  • Díky výkonnému motoru o příkonu 2.000 W dosahuje výkonný systém GHG 20-60 Professional snadno teploty až 630 °C
  • Jeho rovný design umožňuje pohodlnou práci v mnoha různých pracovních polohách, a tedy i v širším rozsahu aplikací
  • Tento horkovzdušná pistole je určen pro použití v široké škále aplikací vyžadujících proudění horkého vzduchu a je ideální pro vrstvy podlahy
  • Pro ještě větší pohodlí lze GHG 20-60 Professional skladovat pro chlazení ihned po provozu

Charakteristika:

  • Pracovní teplota: 50 - 630 °C
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • Nastavení studené, 50 °C: ne
  • Průtok vzduchu: 150 - 500 l/min
  • Nominální příkon: 2000 W
  • Ovládání, průtok vzduchu: 2
  • Plynulá regulace teploty: ne
  • Rozměry nářadí (šířka): 74 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 97 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 340 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice