Kombinovaný laser GCL 2-50 C, s bateriemi 4 x 1,5 v LR6 (AA), RM 2, BT 150

Č. pol.: 0601066G02
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
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0601066G02
EAN/GTIN 3165140865593
Číslo výrobcu 0601066G02
Číslo L L00590 656
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kombinovaný laser GCL 2-50 C
  • kombinovaný laser GCL 2-50 C Professional nabízí řadu inteligentních funkcí pro maximální účinnost
  • Pomocí připojení Bluetooth® lze nástroj vzdáleně zarovnat pomocí aplikace pro smartphone
  • zatímco technologie Dual Power Source umožňuje provoz jak na 12 v li-Ion baterie
  • tak na standardní alkalické baterie
  • Pro přesné umístění kolem středových pájecích bodů poskytuje volitelný RM 3 Professional motorizované ovládání
  • zatímco RM 2 Professional umožňuje ruční nastavení
  • Zařízení je určeno pro horizontální a vertikální zarovnání s dlouhým překmitu téměř 360° a je vhodné pro projekty
  • jako je suché a vnitřní odstraňování
  • Horizontální a vertikální laserové linky a dva středové pájecí body GCL 2-50 C Professional poskytují optimální zobrazení vzdálenosti až 20 m bez přijímače a až 50 m vzdálenost s přijímačem

Charakteristika:

  • Objem: 17,106 dm3
  • Celková hmotnost: 2,945 kg
  • Čistá hmotnost: 2,031 kg
  • Šířka kóty: 250 mm
  • Rozměr výšky: 115 mm
  • Délka kóty: 595 mm

Rozsah dodávky:

  • Adaptér na alkalické baterie AAA1
  • Stavební stojan BT 150 Professional
  • Taška na laserový terč
  • Ochranný sáček
  • Rotační držák RM 2 Professional
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Vhodné výrobky