Linkový laser GLL 3-80 C, s 1 x 2,0 Ah li-Ion baterií, držák BM 1, L-BOXX

Č. pol.: 0601063R02
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
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0601063R02
EAN/GTIN 3165140888301
Číslo výrobcu 0601063R02
Číslo L L00620 105482
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Čárový laser GLL 3-80 C
  • Čárový laser GLL 3-80 C Professional se snadno připojuje a zajišťuje vynikající viditelnost díky promítání 3 x 360° čar
  • Díky inovativnímu monitoringu CAL Guard a připojení Bluetooth® k aplikaci chytrého telefonu je možné dálkové použití, bezdotykové nastavení a vysoká přesnost
  • Výkonné diody zaručují silnou viditelnost, zatímco 3 x 360° čáry zajišťují, že lze provádět horizontální a vertikální nivelační práce současně pro vysokou efektivitu práce
  • Tento čárový laser je určen pro stavbu podlah, instalaci oken, montáž polic, pokládku drenážních trubek, hrubou stavbu pro sádrokarton a pokládku obkladů a dlažeb
  • Díky technologii duálního zdroje energie lze laser GLL 3-80 C Professional provozovat jak s 12 V Li-Ion akumulátory, tak se standardními alkalickými bateriemi, což je výhodou z hlediska flexibility
  • Přístroj je schopen samonivelace až do +/- 4° za méně než 4 sekundy na nerovinných površích s vynikající přesností ± 0,2 mm/m*/** a má dosah až 120 m při použití s volitelným přijímačem LR 6 nebo LR 7 Professional
  • Tento čárový laser je kompaktní, snadno použitelný a mimořádně robustní
  • Součástí dodávky je: BM 1 Professional univerzální držák (0 601 015 A01), 1x GBA 12V 2,0Ah baterie (1 600 Z00 02X), GAL 12V-40 Professional rychlonabíječka (1 600 A01 9R3), laserová cílová deska, brašna, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
  • Charakteristika:

    • Objem: 28,396 dm3
    • Celková hmotnost: 4,7 kg
    • Čistá hmotnost: 2,22 kg
    • Šířka kóty: 363 mm
    • Rozměr výšky: 175 mm
    • Délka kóty: 447 mm

    Rozsah dodávky:

    • Univerzální držák BM 1 Professional
    • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
    • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
    • Mířicí deska laseru
    • Taška
    • L-BOXX 136

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky