Kraftform Kompakt W 2 údržba, 35 dílný

Č. pol.: 05135870001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05135870001
EAN/GTIN 4013288209542
Číslo výrobcu 05135870001
Číslo L L60020 4199
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími Joker pro údržbu uvnitř a venku.
  • S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE
  • 1 dvojitý otevřený klíč JOKER s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby
  • s neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4″ Zyklop Speed včetně příslušenství
  • 8 ručních a strojních hlavic nástrčných klíčů velikosti 5,5-13, 1 univerzální držák bitů
  • 7 bitů 25 mm
  • 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů
  • textilní box s maximální robustností a životností
  • dobře polohovatelný k přehlednému uskladnění v dílenském regálu
  • dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu
  • nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

Výhoda:

  • Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
  • Ruční a strojní ořechy (non impact) se zajišťovací drážkou pro kuličku a rýhováním na zadním konci pro lepší záběr
  • Dvojitý otevřený klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a zabírajícími zuby
  • Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepele se zúženým průměrem čepele
  • Sada v pevném textilním pouzdru

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt W 2 údržba, 35 dílný
  • 1x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm
  • 1x 1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 4.5-6 x 41 mm
  • 1x 335 Ploché šroubováky: 0.4 x 2.5 x 60 mm
  • 1x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč: 10 x 13 x 167 mm
  • 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm
  • 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 1x 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 8x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 893/4/1 K Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 4x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 867/1 Bity TORX®: TX 25 x 25 mm
  • 1x Pás na suchý zip 240: 240 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky