Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 dílný

Č. pol.: 05057683001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05057683001
EAN/GTIN 4013288156761
Číslo výrobcu 05057683001
Číslo L L60020 2410
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/razovými šroubováky.
  • Držák bitů Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů.
  • Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině.
  • S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou.
  • Magnet lze zasunout a tím odpojit.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Držák s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 dílný
  • 1x 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem: 1/4″ x 75 mm
  • 4x 855/1 IMP DC Impaktor Bity: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 5x 867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky