nástrčný kľúč 55 mm vonkajší hexa

Č. pol.: 04510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 04510
EAN/GTIN 4010995045104
Číslo výrobcu 04510
Číslo L L60070 2447
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Pohon: DIN 3126, ISO 1173, formulár E 6.3.
  • Použitie: Pre všetky druhy skrutkových spojov v obchode a priemysle.
  • Normy: DIN 7424
  • Materiál: Vysoko kvalitný chróm-vanád oceľ, cez kalené.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E6.3

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Vonkajší šesťhran (mm): 8 mm
  • celková dĺžka (mm): 55 mm
  • S batériou / akumulátor: nie