8000 lumenov svetlomet s integrovaným statívom pre batérie s akumulátorovým náradím

Č. pol.: 03.6107C
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
Číslo položky 03.6107C
EAN/GTIN 5708997008010
Číslo výrobcu 03.6107C
Číslo L L01540 100296
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Reflektor 8000 lumenov s integrovaným statívom pre akumulátory s napätím 18/20 v alebo 230 v

Tower 8 CONNECT je statív s dvoma vstavanými reflektormi, čo je ideálna voľba pre maľovanie a inštalačné projekty.

Je vybavený 360° flexibilnými a otočnými svetlometmi, ktoré možno ľahko nastaviť tak, aby sa dosiahli optimálne uhly osvetlenia.
Tower 8 CONNECT ponúka 8000 lúmenov s nastaviteľným svetelným výkonom (50-100%).

Tower 8 CONNECT je kompatibilný s batériovým systémom METABO/CAS 18 v alebo cez konektor s inými akumulátorovými batériami 18 v/20 v od popredných značiek elektrických nástrojov.
Okrem toho sa pracovné svetlo vyznačuje jedinečnou schopnosťou pracovať na napájaní batérie alebo bezproblémovo prejsť na káblový model cez Power NAPÁJANIE, ktoré umožňuje trvalé osvetlenie.

Flexibilný a ľahký dizajn

Toto pracovné svetlo je vybavené integrovanou rukoväťou s hmotnosťou len 5.2 kg a je ľahké a ľahko sa prepravuje.
Vďaka systému RÝCHLEHO SKLADANIA možno statív nastaviť len za pár sekúnd a po skončení práce ho znova zložiť.

Prečo si vybrať Tower 8 CONNECT
Vstavaný statív s dvoma zabudovanými svetlometmi
Kompatibilný s batériovým systémom METABO/CAS a mnohými ďalšími 18 v/20 v akumulátormi pomocou KONEKTORA SCANGRIP
KOMPAKT, ľahký a ľahko sa prepravuje, keď je zložený
360° flexibilné a otočné svetlomety

Charakteristika:

  • Zdroj napájania: CONNECT
  • Maximálna spotreba energie: 54
  • Nastaviteľný svetelný výstup Main: 2 krokov
  • Hlavný zdroj svetla: 320 LED diód
  • Hlavný uhol lúča: 110°
  • CCT hlavná: 6000
  • CRI hlavná: RA > 80
  • Svetelný tok min Main: 4000
  • Svetelný tok Max Main: 8000
  • ochrana pred nárazom: IK07
  • Ochrana proti vniknutiu: IP30
  • Prevádzková teplota C.: -10 až +40 °C.
  • Prevádzková teplota F.: +14 až +104 °F.

Rozsah dodávky:

Lampa s integrovaným statívom, manuálna