Svítilna ZONE 2

Č. pol.: 03.5850
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
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03.5850
EAN/GTIN 5708997358504
Číslo výrobcu 03.5850
Číslo L L01030 139
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

  • Nová čelovka ZONE 2 je optimální pracovní světlo, které osvětluje celé zorné pole
  • Nabízí nyní ještě lepší,poměr ceny a výkonu pro profesionální uživatele
  • Světelný výkon byl zvýšen o 33 % ze 150 na 200 lumenů a díky vylepšené technologii baterií a nyní třem nastavením světla, včetně nového ″čtecího režimu″ se maximální doba provozu prodloužila na 22 hodin
  • Design se stal kompaktnějším, modernějším a uživatelsky přívětivějším a nová ZONE 2 je také vybavena indikátorem stavu baterie a vylepšeným stupněm krytí (IP54)
  • Modernizovaná čelovka ZONE 2 má 3 úrovně svícení
  • První úroveň, čtecí režim, nabízí 20 lumenů, což je dostatečné pro čtení příručky.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium Polymer
  • Doba nabíjení: 2.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - USB Type-C
  • Kapacita baterie: 1200 mAh
  • Nabíječka je součástí dodávky: ne
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2.5 W
  • Světelný tok: 20 lm - 200 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 40 - 400
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 120° x 60°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky