Popis:
Kompletní řešení osvětlení pro výtahy pro nákladní automobily a výtahy pro jiná těžká vozidla
LINE LIGHT 6 je výkonné řešení osvětlení pro univerzální použití na výtazích pro nákladní automobily a výtazích pro jiná těžká vozidla, jako jsou autobusy, které vám poskytne jasné osvětlení přesně tam, kde ho potřebujete.
Vysoká flexibilita znamená, že LINE LIGHT lze přizpůsobit každé mechanické jámě.
LINE LIGHT 6 nabízí extrémně jasné osvětlení s nízkou spotřebou energie ve srovnání s běžnými zářivkami o výkonu 36 W.
Světlo soustřeďuje pod úhlem vyzařování 75°, což zabraňuje oslnění při práci.
Svítidlo samotné lze otáčet pro dosažení optimálního úhlu osvětlení.
Extrémně robustní a nárazuvzdorné řešení osvětlení
Konstrukce je štíhlá a kompaktní s průměrem pouhých 25 mm.
LINE LIGHT se skládá z uzavřeného lisovaného akrylátového profilu (PMMA) se zabudovaným hranolem obsahujícím LED desku a koncovými kryty z černě eloxovaného hliníku.
Je extrémně robustní, nárazuvzdorný a vodotěsný (IP67), aby odolal vlhkému a znečištěnému prostředí dílny.
Technická životnost LED diod je minimálně 100 000 hodin.
LINE LIGHT 6 se skládá ze 6 světelných jednotek o délce 1630 mm včetně 2 kusů 80W napájecích jednotek, 2x8 m kabelu a kompletního závěsu.
Jelikož je LINE LIGHT nízkonapěťový systém (24 V DC), můžete si jej snadno nainstalovat sami.
Všechna základní svítidla jsou dodávána s každou sadou spolu s napájecími zdroji a kabely.
Pomocí LINE LIGHT DIMMER, který je k dispozici jako příslušenství, můžete plynule regulovat intenzitu světla.
Design LINE LIGHT 6 je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 1882523.
Charakteristika:
- Kábel: 8 m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
- Prevádzkové napätie AC: 24 V DC
- Maximálna spotreba energie: 156
- Hlavný zdroj svetla: 6 x 216 SMD LED diód
- Uhol vyžarovania hlavného lúča: 75°
- CCT hlavný: 6000
- CRI hlavný: Ra > 80
- Svietivosť Max. hlavná: 3000
- Svetelný tok Max. hlavný: 2750
- Ochrana proti nárazu: IK07
- Ochrana proti prieniku: IP67
- Prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C