PLINE 215G 0,6MM 0,002MM Ø40MM

Č. pol.: 01810405
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01810405
EAN/GTIN 7630041152388
Číslo výrobcu 01810405
Číslo L L40620 101160

Popis

Popis:

Norma: ISO 9493
Rozsah měření: 0,6 mm
Rozsah měření / otáčka: 0,1 mm
Kruhová stupnice: 0 ÷ 5 ÷ 10
Měřicí síla: 0,3 N
Rozlišení: 0,002 mm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zasouvací tyčí): Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zatahováním a vysouváním tyče): 10 µm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zatahováním a vysouváním tyče): 10 µm Odchylka měření displeje v rozsahu 1/10 otáčky (MPEp 1/10): 1 µm
Odchylka měření displeje v rozsahu 1/2 otáčky (MPEp 1/2): 3 µm
Odchylka měření displeje v rozsahu 1 otáčky (MPEp 1): Hranice opakovatelnosti (MPEr): 1,5 µm
Rozpětí změny naměřené hodnoty (MPEh): 4,5 µm
Kryt: kovový
Kulová měřicí vložka: tvrdý kov
Otočná stupnice
Směr čtení: ve směru hodinových ručiček

Rozměry:
Závit pro měřicí vložku: M1,6
Stupnice, Ø: 40 mm
Délka měřicí vložky: Měřidlo: 18 mm

Součástí dodávky je:
Senzorové pákové měřidlo s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou Ø 2 mm
Klíč k montáži měřicí vložky
Svěrná hřídel Ø 4 mm
Svěrná hřídel Ø 8 mm
Protokol o měření