Nástavec IMICRO 40-100 mm L1000

Č. pol.: 00841802
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00841802
EAN/GTIN 7630041108637
Číslo výrobcu 00841802
Číslo L L41140 416

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah použití [mm]: 40 ÷ 100
  • Rozměry [mm]: 1000
  • Rozměry [in]: 52

Popis:

Prodloužení pro IMICRO 40-100 mm, 1000 mm