Vymeniteľný SYSTÉM čepelí 4 Torx T6, T8,

Č. pol.: 00597
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00597
EAN/GTIN 4010995005979
Číslo výrobcu 00597
Číslo L L60070 2653
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Čepeľ: Vysoko kvalitný chróm-vanád-molybdén oceľ, cez kalený, matný chróm-Plated.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • Šesťhranná čepeľ (mm): 4 mm
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • TORX ® 1: T6
  • TORX ® 2: T8
  • celková dĺžka (mm): 120 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Vhodné výrobky