Funkční tričko CROSSOVER Ludvika, Unisex, námořní modrá, Velikost 2XL

Č. pol.: 00596-380-01 2XL
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
Číslo položky 00596-380-01 2XL
EAN/GTIN 5708628274036
Číslo výrobcu 00596-380-01 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Thermax® je trojvrstvový izolačný materiál, ktorý odvádza vlhkosť
  • Stojatý golier s krátkym zipsom
  • Ideálne ako základná vrstva
  • Účinný transport vlhkosti udržuje pokožku suchú a zabraňuje chladeniu
  • v froté tkanine viazať vzduch a izolovať

Charakteristika:

  • Thermax® je tepelne izolovaný trojvrstvový materiál merača
  • Preprava vlhkosti
  • Rolák a krátky zips na krku
  • Zloženie tkaniny: 55% polyester/23% modal/22% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Rebrovaný úplet.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie