Funkční tričko CROSSOVER Uppsala, Unisex, námořní modrá, Velikost M

Č. pol.: 00585-380-01 M
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
Číslo položky 00585-380-01 M
EAN/GTIN 5708628179034
Číslo výrobcu 00585-380-01 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Thermax® je trojvrstvový izolačný materiál, ktorý odvádza vlhkosť
  • Účinný transport vlhkosti udržuje pokožku suchú a zabraňuje jej ochladeniu
  • Slučky v froté tkanine viažu vzduch a izolujú
  • Ideálne ako základná vrstva

Charakteristika:

  • Thermax® je tepelne izolovaný trojvrstvový materiál merača
  • Preprava vlhkosti
  • Okrúhly výstrih
  • Zloženie tkaniny: 55% polyester/23% modal/22% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Rebrovaný úplet.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie