Kapuce COMPLETE MacKenzie, Unisex, chrpová modrá, Velikost ONE

Č. pol.: 00539-620-11 ONE
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
Číslo položky 00539-620-11 ONE
EAN/GTIN 5708628002165
Číslo výrobcu 00539-620-11 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylón® je vodoodpudivý a veľmi odolný materiál
  • Podšívka z umelej kožušiny
  • Nastaviteľná elastická

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • Podšívka z umelej kožušiny
  • Elastické šnúry na prednom okraji, nastaviteľné
  • Pripevnený na zips
  • Vhodné pre 00920-660 a 05020-660
  • Zloženie tkaniny: 52% bavlna/48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Keprová.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie