Dílenský kalibr s vnějšími čelistmi, 300 mm, 0,02, mm

Č. pol.: 00510721
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Odčítanie 0,02 mm
Rozsah merania 300 mm
Meracia technika digital
Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 00510721
EAN/GTIN 7630041105902
Číslo výrobcu 00510721
Číslo L L41140 265

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 90
Rozměr B [ 5
Rozměr C [mm]: 38
Rozměr D [mm]: 4
Rozměr E [ 20

Popis:

Dílenské měřidlo s noniusem, s vnějšími měřícími rameny, 300 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Jemné nastavení: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě