Kombinéza s kapsami na kolenou SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Hi-vis oranžová, Velikost 82C56

Č. pol.: 00419-860-14 82C56
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
Číslo položky 00419-860-14 82C56
EAN/GTIN 5707209120137
Číslo výrobcu 00419-860-14 82C56
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Povrchová úprava robí výrobok odpudzujúcim nečistoty a zaisťuje vysokú viditeľnosť
  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Prevlečte sa k nohaviciam pod oboma stranami
  • Elastický pás a strečové plisovanie na chrbte
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Fluorescenčné s odrazmi
  • Povrchová úprava robí výrobok odpudzujúcim nečistoty
  • Trojité prešívané švy na rukávoch, nohách a rozkroku
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • Náprsné vrecko s chlopňou a patentným gombíkom
  • Vrecko na prsia z mobilného telefónu s nastaviteľnou chlopňou a vreckom na guľôčkové pero
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Vnútorná sieťka na oboch stranách
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Taška na pravidlo
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné
  • Vrecko na rukáve so zapínaním na suchý zips
  • Manžety s možnosťou nastavenia tlačidla
  • Elastický pás a strečové plisovanie na chrbte
  • Vetranie pod rukávmi
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennou podložkou TYPU LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 290 g / m²
  • Keprová. Nenamáčajte. Umyte zvlášť. Výrobok má certifikáciu, že si zachováva svoje vlastnosti pri 50 umývaniach v domácnosti alebo 50 priemyselných umývaniach. Keď sa výrobok čistí podľa pokynov na pranie, znova sa aktivuje povlak odpudzujúci nečistoty v sušičke.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN ISO 20471 - Trieda 3
  • Hi-Vis skupina A..

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie