Popis:
Od priemyselných až po poľnohospodárske aplikácie, náš vysokotlakový čistič HD 9/18-4 ST na studenú vodu presvedčí rôznymi možnosťami použitia. S pracovný tlak 180 barov a plávajúcou kapacitou viac ako 900 l/h zvládne aj veľmi náročné čistiace úlohy a dá sa použiť prakticky univerzálne. Tento predkonfigurovaný prevedenie obsahuje integrovaný ochrana proti chodu nasucho, počítadlo prevádzkových hodín, širokú škálu príslušenstva a ďalšie užitočné detaily vybavenia. Patria medzi ne inovácie Kärcher EASY!Force a EASY!Lock: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!FORCE využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, rýchloupínadlá EASY!Lock umožňujú 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi bez toho, aby obetovali robustnosť a dlhá životnosť. Mnoho možností môže byť tiež dodatočne namontované.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 533 x 470 x 790 mm.
- Ochrana: 16 A
- Kapacita pripojenia: 6,8 kW
- Počet používateľov: 1
- pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
- dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 460 – 900 l/h.
- hmotnosť (s príslušenstvom): 74 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 79,4 kg
- Max. Tlak: 200 / 20 bar / MPa
- Mobilita: Stacionárna
- Aktuálny typ: 3/400/50
- Prívod vody: 1?
- Teplota spotrebného materiálu: 70 °C
Výhoda:
Hygienicky dokonalé:- Pevná inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne zanesenie nečistôt alebo uvoľnené hadice
Vysoká flexibilita:- Diaľkové ovládanie je možné voliteľne použiť priamo v mieste vybratia
Odolný a robustný prevedenie:- Umožňuje dlhodobé pracovné úlohy a zvyšuje efektivitu a produktivita
Vždy flexibilné vďaka rýchlej modernizovaniu:- Väčšinu funkcií a príslušenstva je možné kedykoľvek dodatočne namontovať
- Teplota na vstupe vody do 70 °C už v základnej verzii
- Je možné pripojiť ďalšie príslušenstvo alebo príslušenstvo
- Jednoduché pripojenie generátora teplej vody HWE 860 proti prúdu
Odolný a robustný:- Výkonný, 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor
- Jednoduché plug-and-Play šetrí náklady na inštaláciu
- Robustná mosadzná hlava valca a keramický piest.
- 4-pólový elektrický motor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom
- Minimálna údržba a dlhá životnosť
- Namiesto nákupu nových potrieb sa prispôsobte meniacim sa potrebám
- Tiež pre každodenné použitie.
Použitie:
- Ideálne pre čistenie aplikácií v potravinárskom priemysle
- Ideálne v logistických centrách, parkoviskách, výrobných halách, skladoch, hoteloch, malých parkoch a parkoviskách
- Ideálne pre aplikácie v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle
- Ideálne pre použitie v čistení vozidiel, stavebníctve, doprave a priemysle
- Verejné zariadenia
- Vysokotlakové čistenie strojov a zariadení v stavebníctve, poľnohospodárstve a komunálnom sektore
- Poľnohospodárstvo
- Stabilné čistenie
Obsah:
Počítadlo prevádzkových hodín; ručná striekacia pištoľ: Softvér EASY!Force Advanced; ochrana proti chodu nasucho
Rozsah dodávky:
HD hadica 10 m / Premium kvalita / DN 8, 315 bar; rám a kryt oceľ, potiahnutý; trojitá tryska (0°/25°/40°) ručne; pripravené na servoovládanie; z nerezovej ocele tryskové potrubie 1050 mm; pripravené na sanie detergentu