Hidravlični pribor 30 t za YRH-302

Št. art.: Y318-11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka Y318-11
EAN/GTIN 4021176041846
Številka proizvajalca Y318-11
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Pribor za cilindre z votlimi bati se uporablja z vlečnimi stroji iz hidravličnega programa KUKKO v trgovini, industriji in delavnicah. Ročne ročice in sredinsko vreteno so zasnovane za votle batne cilindre serije YRH.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 300kN
  • maks. Natezna sila [t]: 30 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 33,07
  • delovna dolžina [mm]: 610 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 24 1/64
  • Širina čez ploskve v notranjosti kvadrata [mm]: 20,5 mm