Hidravlični izvlečni mehanizem za pesta koles za gospodarska vozila, nizkopodne avtobuse, z največjo vlečno silo 30 t

Št. art.: Y-60-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka Y-60-100
EAN/GTIN 4021176356780
Številka proizvajalca Y-60-100
L-število L80010 2459
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Hidravlično orodje za odstranjevanje pesta koles za gospodarska vozila in nizkopodne avtobuse se uporablja za varno in hitro odstranjevanje pesta koles na gospodarskih vozilih in avtobusih v avtomobilski industriji. S krožnim diskom za vijake in 30-tonskim tlačnim valjem lahko sprostite pesta koles, ki so zelo tesna in jih je težko odstraniti.
  • Krožni disk z različnimi polmeri in premeri vrtanja se lahko uporablja pri številnih modelih
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Gospodarska vozila, hidravlika
  • Velikost navoja: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 300kN
  • maks. Natezna sila [t]: 30 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 33,07
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Premer krogov vijakov (komplet) [mm]: 168.184.190
  • Max. Tlak [bar]: 700 barov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov