Kombinirani nastavek DIN69871 , OD SK40, 27mm A=55mm G2,5 25.000

Št. art.: W140180
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
Številka izdelka W140180
EAN/GTIN 4069739581491
Številka proizvajalca 42.SK4027L55KA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 55 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.SK4027L55KA
  • Vrsta izdelka: Kombinirani nastavek za trn
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 27 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 21 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 55 mm