Nosilec rezalnika (DIN6359) DIN69871 , AD SK40, 6mm A=100mm s KK G2,5 25.000

Št. art.: W140013
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
Številka izdelka W140013
EAN/GTIN 4069739579825
Številka proizvajalca 27.SK4006WL100.K
L-število L31490 114160
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 6 mm, LPR = 100 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.SK4006WL100.K
  • Vrsta izdelka: Površinsko vpenjalno držalo (DIN6359)
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): cilindrični - DIN1835-B (varjenje)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 6 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Hladilni kanali na držalu
  • Projekcijska dolžina (LPR): 100 mm