Kombinirani nastavek DIN69893 , HSK-A50, 16mm A=50mm G2,5 25.000

Št. art.: W139608
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
Številka izdelka W139608
EAN/GTIN 4069739575889
Številka proizvajalca 42.HSK50A16L50KA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK50A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 50 mm (A)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.HSK50A16L50KA
  • Vrsta izdelka: Kombinirani nastavek za trn
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 16 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : A
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 17 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 50 mm