Držalo za vijačne rezkarje, 27.HSK100AM16L129ES

Št. art.: W139542
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
Številka izdelka W139542
EAN/GTIN 4069739575223
Številka proizvajalca 27.HSK100AM16L129ES
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK100A (ISO12164-1), M16, LPR = 129 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.HSK100AM16L129ES
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkarje za privijačenje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Premer pritrditve (DCONWS): M16 G
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 100 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 129 mm