Nosilec rezkarja (DIN6359) DIN69893 , HSK-A63, 18mm A= 80mm G2,5 25.000

Št. art.: W139318
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
Številka izdelka W139318
EAN/GTIN 4069739572987
Številka proizvajalca 27.HSK63A18WL80
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 18 mm, LPR = 80 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.HSK63A18WL80
  • Vrsta izdelka: Površinsko vpenjalno držalo (DIN6359)
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): cilindrični - DIN1835-B (varjenje)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 18 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Projekcijska dolžina (LPR): 80 mm