Zajemalno držalo ER16 ISO7388-2 BT , AD BT30, 1-10mm A=70mm G2,5 25.000

Št. art.: W139212
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
Številka izdelka W139212
EAN/GTIN 4069739571935
Številka proizvajalca 31.BT30R16L70
L-število L31490 113218
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5-10,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.BT30R16L70
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Premer pritrditve (DCONWS): 0,5 – 10,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 70 mm