ER vpenjalno držalo, zatesnjeno s hladilnimi kanali, 322 470E NC-ECD-Ø 6

Št. art.: W111167
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
Številka izdelka W111167
EAN/GTIN 4069739555256
Številka proizvajalca 322 470E NC-ECD-Ø 6
L-število L31490 118660
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER32 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø 6
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 6 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da - s hladilnimi kanali
  • Tip / številka enote (UNNO): 470E
  • Premer ohišja (BD): 32,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 40 mm