ER vpenjalka UP, 200 428E UP-Ø11

Št. art.: W110687
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
Številka izdelka W110687
EAN/GTIN 4069739552835
Številka proizvajalca 200 428E UP-Ø11
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER20 (ISO15488B), d = 10–11 mm, NAVZGOR ≤ 5 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 200 428E UP-Ø11
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 11 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 428E
  • Premer ohišja (BD): 21 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 31,5 mm