Nosilec tiskarskega stroja v delavnici

Št. art.: W.400SUP
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
Številka izdelka W.400SUP
EAN/GTIN 3662424144714
Številka proizvajalca W.400SUP
L-število L60130 10355
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Univerzalno nastavljiv nosilec stiskalnice za uporabo v standardnih stiskalnicah v delavnici
  • Konec nevarno zibajočih se konstrukcij in zmanjšanje nevarnosti poškodb
  • Posebna ureditev pritrdilnih navojev ter po višini nastavljiv dolg in kratek nosilec, ki sta vključena v dobavo, zagotavljata natančen oprijem
  • Centriranje nosilnih vijakov v luknjo na sestavnem delu
  • Mogoče uporabljati tudi skupaj s standardnimi kompleti izvlečnih in tlačnih tuljav - centriranje prek sprejemnega navoja na sredini nosilca stiskalne mize
  • Za univerzalno uporabo, za nameščanje in odstranjevanje kolesnih ležajev, puše, tuljav, silentblokov itd
  • 2 nastavljivi ključavnici na dnu nosilca preprečujeta nenamerno drsenje na stiskalni mizi
  • Maks. višina: 220 mm, min. višina: 145 mm
  • D x Š: 300 x 300 mm