simmill VX rezkalni nastavek, jeklen, okrogel nastavek, DIN 1835 B, IKZ, D=15,875 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Št. art.: V33.0.625.09.20 B ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V33.0.625.09.20 B ST
EAN/GTIN 4069769314014
Številka proizvajalca A28J
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Jeklo, okrogla stranica, DIN 1835 B, IKZ
D=15,875 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Vijak = ATK6
  • Vijačnik = T20T
  • L1 = 80,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm