simmill VX rezkalna glava, jeklena, za vpenjalno držalo, DIN 6499, vpenjalna glava ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Št. art.: V22.ER25.14.19.B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V22.ER25.14.19.B
EAN/GTIN 4069769308853
Številka proizvajalca AVM5
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Jeklo, za vpenjalno držalo, DIN 6499
vpenjalno držalo ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Tehnični parametri:

  • vpenjalna matica = AUK0
  • Vijačnik = T20T
  • Vijak = ATK6
  • L1 = 63,0 mm
  • Navoj vpenjalne matice = M30x1,0
  • L2 = 19,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • Za vpenjalno držalo = ER25
  • ØD = 35,0 mm