simmill VX rezkalni nastavek, karbid, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm

Št. art.: V22.2016.65 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.2016.65 A HM
EAN/GTIN 4069769307603
Številka proizvajalca ACHN
L-število L23830 102062
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Vijak = ATK6
  • L1 = 130,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 65,0 mm