simmill VX rezilna ploščica za rezkanje, splošno rezkanje rež, ravna oblika reže, w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Št. art.: V22.0500.02 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.0500.02 G X800
EAN/GTIN 4069769305494
Številka proizvajalca AZCEX800
L-število L23830 102391
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w = 5,0 mm (toleranca +0,02)