simmill VX rezkalna ploščica, rezkanje utorov za zadrževalni obroč, notranja, širina nazivne plošče=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=2,1 mm

Št. art.: V22.0100.00 Z X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.0100.00 Z X808
EAN/GTIN 4069769302950
Številka proizvajalca AMB0X808
L-število L23830 102314
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke, notranje
Nazivna širina = 1 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 2,1 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • tmax = 2,1 mm
  • S = 5,6 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • Nazivna širina utora = 1,0 mm
  • w = 1,07 mm (toleranca -0,02)