simmill VX rezkarski vložek, rezkanje utorov za obroče, znotraj, nazivna širina=0,9 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,9 mm

Št. art.: V22.0090.00 Z X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V22.0090.00 Z X808
EAN/GTIN 4069769302875
Številka proizvajalca AJMHX808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke, notranje
Nazivna širina = 0,9 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,9 mm

Tehnični parametri:

  • S = 5,6 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 1,9 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nazivna širina utora = 0,90 mm
  • w = 0,97 mm (toleranca -0,02)
  • ZEFP = 3