simmill VX rezkarska ploščica, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, P=2,5-5 mm, od velikosti navoja M36

Št. art.: V06.3050.01.28 M X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V06.3050.01.28 M X500
EAN/GTIN 4069769300529
Številka proizvajalca AN8WX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2,5-5 mm, od velikosti navoja M36

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 6
  • Od velikosti navoja = M36
  • Razmik (od) = 2,5 mm
  • b = 6,1 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Razmik (do) = 5,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 2,93 mm