simmill UX rezkalna ploščica, rezkanje faz, obojestransko, kot=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Št. art.: U18.4545.58 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka U18.4545.58 F X800
EAN/GTIN 4069769293616
Številka proizvajalca ACKWX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Frezanje poševnin, obojestransko
Kot = 45°, tmax = 1,4 mm, Dmin = 18 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm
  • κ = 45°
  • R = 0,0 mm