Karbidna ploščica za struženje - WBGT060102L-F KW10

Št. art.: TWE00525
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TWE00525
EAN/GTIN 4960664033942
Številka proizvajalca TWE00525
L-število L22320 317
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna ploščica za struženje - WBGT060102L-F KW10

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 1.59 mm
Kotni polmer (RE): 2
LE (GTC – efektivna dolžina rezalnega roba): 2 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 2.716 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 3.97 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 5 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 601
Lomilca odrezkov: F
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): G
Razred: KW10
HAND (GTC – vstavite roko): L
Opis: WBGT